USB Type-A to Lightningデータ転送ケーブル

USB Type-A to Lightningデータ転送ケーブル - グリーンハウスUSB Type-A to Lightningデータ転送ケーブル - グリーンハウス

Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証

コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応※充電環境により供給される電流値は異なります。適合用途充電/データ転送内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39476975GH-ALTUG100-BKブラック1
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
39476984GH-ALTUG100-RDレッド1
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
39477000GH-ALTUG200-BKブラック2
オープン
取扱い終了
返品不可
39477009GH-ALTUG200-RDレッド2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする