グリーンハウス
SDHC/SDXCメモリーカード UHS-I クラス10
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
付属品
INDEXシール、ハードケース、3年間保証書
質量(g)
約2.0
規格
SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)
0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)
2.7~3.6
消費電流(mA)
400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲
0%~93%(結露なきこと)
保証期間
3年間
転送速度(MB/sec)
「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
内容量
1枚
注意
※本カードは、著作権保護機能(CPRM)に対応しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39477018
GH-SDC-UA128G
128
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
62日以内出荷
返品不可
39477027
GH-SDC-UA256G
256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください