グリーンハウス
UHS-I U3対応SDXCカード
高速転送、「UHS-I U3」対応のSDXCカード
4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応
安心の3年間保証
メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
付属品
INDEXシール、ハードケース、保証書
質量(g)
約2.0
規格
SD Physical Layer Specification Ver. 6.10
使用温度(℃)
-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)
2.7~3.6
消費電流(mA)
400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲
10%~95%(結露なきこと)
保証期間
3年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
U3
ビデオスピードクラス
V30
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(MB/sec)
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39477036
GH-SDC-ZB64G
「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大40(UHS-I モード時)
64
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39477045
GH-SDC-ZB128G
「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大40(UHS-I モード時)
128
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39477054
GH-SDC-ZB256G
「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大35(UHS-I モード時)
256
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください