高速転送、「UHS-I U3」対応microSDXCカード

高速転送、「UHS-I U3」対応microSDXCカード - グリーンハウス高速転送、「UHS-I U3」対応microSDXCカード - グリーンハウス高速転送、「UHS-I U3」対応microSDXCカード - グリーンハウス

高速転送、「UHS-I U3」対応のmicroSDXCカード
4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応
スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応

付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(MB/sec)
アプリケーションパフォーマンスクラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39477124GH-SDM-ZB128G「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大50(UHS-I モード時)A1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
39477140GH-SDM-ZB256G「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大35(UHS-I モード時)A2
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
39477158GH-SDM-ZB1TB「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大40(UHS-I モード時)A2
オープン
48,980
53,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
39477115GH-SDM-ZB64G「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大40(UHS-I モード時)A1
オープン
取扱い終了
返品不可
39477149GH-SDM-ZB512G「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大35(UHS-I モード時)A2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする