ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル
突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み
スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大15(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5アプリケーションパフォーマンスクラスA1内容量1枚