ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード

ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード - グリーンハウスドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード - グリーンハウスドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード - グリーンハウス

ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル
突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み
スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
オートリフレッシュ機能

仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5msSDスピードクラスCLASS10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5内容量1枚
注意
※本カードは、著作権保護機能(CPRM)に対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
転送速度(MB/sec)
容量(GB)
UHSスピードクラス
ビデオスピードクラス
アプリケーションパフォーマンスクラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39477176GH-SDM-WA64G「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大30(UHS-I モード時)64U1V10A1
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
39477185GH-SDM-WA128G「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大85(UHS-I モード時)128U3V30A2
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39477194GH-SDM-WA256G「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大85(UHS-I モード時)256U3V30A2
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする