薪ラックスタンド

薪ラックスタンド - YAMAZEN(山善)薪ラックスタンド - YAMAZEN(山善)薪ラックスタンド - YAMAZEN(山善)薪ラックスタンド - YAMAZEN(山善)薪ラックスタンド - YAMAZEN(山善)薪ラックスタンド - YAMAZEN(山善)薪ラックスタンド - YAMAZEN(山善)薪ラックスタンド - YAMAZEN(山善)

大容量の薪を収納し、重たい薪をしっかり支える鉄製のログラック。
機能性や実用性が高く、シンプルで無駄のない設計。増設しても圧迫感を与えない機能美が生きたデザインです。
シンプルな構造なので、組み立てが簡単(
必ず二人以上で組み立てて下さい)。
ボトムフレームの高さが23cmあるので空気の通りがよく、地面からの湿気を防ぎ、薪の乾燥に適しています。
デッキ、ポーチ、ドア横、窓下など、薪運びの導線上に手軽にセットできます。

用途薪ラック、ログラック、ウッドストッカー、薪収納、薪棚、マキ置き、シェルフとして。暖炉、キャンプ、アウトドア、ログハウス、ストーブ。材質金属(スチール)ブラック高さ(mm)1250奥行(mm)305キャスターなし棚段数(段)1槽下から棚板までの高さ(mm)230内容量1台
取扱説明書:(0.31MB)
注意
※必ず二人以上で組み立てて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
棚段数
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39477840MSR-1201260×305×12502001薪:約25~30束
8,798
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39477849MSR-2402640×305×12504001薪:約50~60束
10,980
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39477858MSR-120*21260×305×1250(1台あたり)2001薪:約25~30束
16,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39477867MSR-240*22640×305×1250(1台あたり)4001薪:約50~60束
19,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする