藤田
ボックスパレット メッシュタイプ
軽量・強度バツグン。
簡単に折りたたむことが出来るので、未使用時の置き場スペースをとりません。
フォークリフトで使いやすい設計。
電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ。
用途
保管・輸送容器として使用
製品の通い箱として使用
線径(mm)
6
網目(mm)
100×50
内容量
1台
注意
※作業時は安全保護具を装着してください。
※サンプル画像を使用しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39477885
B-5415M
600
800×500×540
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39477894
B-8415M
800
1100×800×840
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39477910
B-915M
1000
1200×1000×900
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません