セーブインダストリー
くりかえし使えるシリコン保存バッグ
洗って乾かして、くりかえし使えるシリコン保存バッグです
用途
食材などを冷凍・冷蔵保管するだけでなく、調理の下ごしらえや漬け込み、電子レンジでの温めや湯せん調理が可能です
材質
本体:シリコン、スライドバー:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39477560
SV-7527
216×140×70
ブルー
1000
108
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39477569
SV-7541
216×140×70
クリア
1000
108
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39477578
SV-7534
220×180×105
ブルー
1500
137
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39477587
SV-7558
220×180×105
クリア
1500
137
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください