曜日別特売

乾湿両用バキュームクリーナー

乾湿両用バキュームクリーナー - STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナー - STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナー - STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナー - STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナー - STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナー - STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナー - STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナー - STANLEY(Stanley Black & Decker)
(1件のレビュー)

乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。
操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。

コード長さ(m)5材質(タンク)ステンレス(SUS430)運転音(dB)80定格電圧 AC V100 50/60HZ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39624709SL18310-4B紙パック、合成繊維フィルターパック・クランプリング(本体取付済)、スポンジフィルター、ホース、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ8504.989511.4
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
39624718SL18410-6B紙パック、合成繊維フィルター、スポンジフィルター、ホース(1.8m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシ12004.8121315.2
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39624718
2023-11-03
用途: 船倉内の清掃作業
有限会社伊予正海運運輸・通信業

まだ使用していないので作業効率などはわかりませんが、移動する際の安定感があってストレスがなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする