角利(角利産業)
カウンタークロス
水分や油汚れをサッと拭き取ります。汚れが落ちやすく、乾燥が早いので衛生的です。洗って繰り返し使用することができます。
寸法(mm)
500×340(1枚当たり)
区分
新品
混率(%)
不織布(レーヨン50、ポリエステル50)
目付(g/m
2
)
35
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624736
ブルー
ブルー
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
39624745
レッド
レッド
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
39624754
グリーン
グリーン
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
39624770
イエロー
イエロー
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
39624779
ホワイト
ホワイト
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください