高耐久性:プロ仕様の重作業用構造
高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計
米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
仕様圧縮比/9.0:1付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)45最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.58排気量(cm3)163内容量1台