DPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤)

DPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤) - オプティDPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤) - オプティDPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤) - オプティDPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤) - オプティDPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤) - オプティ

【効果】
1.インジェクタ内及び噴射口に付着したデポジット(カーボン)
DLCコーティングされた最近のインジェクタには、組成に合わせた洗浄剤が必要
DLCコーティングの有無を問わず、デポジットを確実に洗浄
2.前段酸化触媒入口及びDPF入口のデポジット
インジェクタが洗浄されることで低下した燃料噴射量が正常化し、DPF再生温度が上昇
燃焼触媒(セリウム)の働きにより、煤の燃焼開始温度が通常より350°低下
DPF燃焼温度自体も上昇させるため、デポジットが燃えやすくなる

用途
ディーゼル車のインジェクタや噴射口に付着したデポジット(カーボン)の除去、DPFの性能維持
1.インジェクタ関連
エンジンの始動が悪い、異音振動が大きい
出力低下、始動直後のエンジン停止
排ガスが臭い、燃費の悪化
2.DPF関連
ランプの点灯&手動再生が頻繁、白煙の発生
再生未完了、再生インターバル短期化、再生時間長期化
仕様(注油の目安)軽油の0.5%適合DPF・ コモンレールを搭載しているディーゼル車/ トラック、バス、乗用車、船舶、 発電機、農業機械、建機、重機、フォークリフト等々/ 特にトラブルの多いコンビニ配送車、宅配車、ミキサー車、塵芥車(ゴミ収集車)、PTO搭載車、路線バス目安容量(mL)(注油量)燃料タンク150Lに対して500、300Lに対して1500インターバル(注油)推奨6ヶ月
注意
※他の洗浄剤との併用は絶対に避けて下さい。
※他の洗浄剤を既にご使用の場合、1500km以上走行してからご使用下さい。
※燃料フィルタ交換後2万km以上走行している場合、燃料フィルタを新たに交換してからご使用下さい。
※十分に暖気運転をしてから注油して下さい。
※本品は[第4類第2石油類]のため火気厳禁です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39625095DPMC-5001本(500mL)
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39625104DPMC-500-241ケース(500mL×24本)
オープン
168,800
185,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
39625120DPMC-10001本(1000mL)
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
39625129DPMC-1000-121ケース(1000mL×12本)
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする