曜日別特売

別注 超ロングドリル 1200mm

別注 超ロングドリル 1200mm - スターエム別注 超ロングドリル 1200mm - スターエム別注 超ロングドリル 1200mm - スターエム別注 超ロングドリル 1200mm - スターエム別注 超ロングドリル 1200mm - スターエム

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。

用途木工の穴あけ全長(mm)1200適合電動機電気ドリルシャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)1100内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39625348-15六角軸121200-15
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39625357-18六角軸121200-18
オープン78,980
78,980
86,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39625366-21六角軸121200-21
オープン91,880
91,880
101,068(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39625375-24六角軸121200-24
オープン109,800
109,800
120,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68452801【ワケあり】24六角軸121200※理由あり(未使用・未開封)24
オープン109,800
78,980
アウトレット
86,878(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする