エムテートリマツ
茶木柄 金ベラ(ステン)
用途
塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。
材質
金属部:ステンレス(420J2)
色
茶(木柄部分)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628179
30mm
30
230
120
110
¥
1,220
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
41628188
45mm
45
240
135
105
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628197
60mm
60
270
150
120
¥
2,130
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628206
75mm
75
290
160
130
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628215
90mm
90
300
170
130
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628224
105mm
105
305
175
130
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください