曜日別特売

KEURIG 専用カプセル 上島珈琲店オリジナルブレンド

KEURIG 専用カプセル 上島珈琲店オリジナルブレンド - カップスKEURIG 専用カプセル 上島珈琲店オリジナルブレンド - カップス

芳醇な香りと心地よいコクが特長のコーヒーです。
K-Cup1個で1杯分が抽出できます。
【オススメの抽出量】140mL
【オススメのアレンジ】ハチミツ、黒糖

タイプ(焙煎度合い)ミディアムライト原材料コーヒー豆入数(個)12内容量1箱(8.5g×12個)
注意
※直射日光・高温多湿をさけてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39625987SC1923
1,620
1,498
1,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする