曜日別特売

[バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ

[バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ - 丸万[バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ - 丸万[バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ - 丸万[バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ - 丸万[バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ - 丸万[バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ - 丸万[バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ - 丸万[バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ - 丸万
(1件のレビュー)

バイオマス原料を10%配合した、環境にやさしいチャックつきポリ袋です。厚みは0.04mm。従来品と同等の透明度を保ち、開け閉めしやすいようにチャック上の部分に凹凸のあるラインを入れ、口の高さもずらしてあります。雑貨、食品など幅広くご利用いただけます。

厚さ(mm)0.04クリア種類チャック付平袋RoHS指令(10物質対応)対応見出し枠なし
注意
熱には比較的弱いため電子レンジでの使用は解凍までとし、オーブン等での使用は避けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
寸法(幅×チャック下)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41627585F-41袋(100枚)100120×170
オープン
289
318(税込)
当日出荷
41627594G-41袋(100枚)100140×200
オープン
539
593(税込)
当日出荷
41627610H-41袋(100枚)100170×240
オープン
529
582(税込)
当日出荷
41627619F-41箱(35袋×3500枚)3500120×170
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
41627628G-41箱(30袋×3000枚)3000140×200
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
41627637H-41箱(20袋×2000枚)2000170×240
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41627610
2025-04-13
用途: 伝票入れ
医療・福祉・介護関連業

伝票を入れて渡す際に使用しています。強度もあり、緑のバイオマスマークが社会貢献している感じがして、お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする