NIKKO(ニッコーハンセン)
バイオマスNボトル
CO2削減
用途
地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。
材質(本体)
高密度ポリエチレン(HDPE)
タイプ
BNW
使用温度範囲(℃)
0~75
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
材質(パッキン)
TPE
材質(中栓)
リニアポリエチレン(LLDPE)
注意
※生分解性プラスチックではありません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
本体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628294
158112
1本(100mL)
フタ無し:91.5、フタ付:94
10
31.5
50
¥
84
¥
83
¥
91
(税込)
5日以内出荷
41628310
158113
1本(250mL)
フタ無し:129.5、フタ付:132
25
31.5
63
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
41628319
158114
1本(500mL)
フタ無し:152.5、フタ付:155
50
42.5
80
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
41628328
158115
1本(1000mL)
フタ無し:190、フタ付:193
100
42.5
98
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください