NIKKO(ニッコーハンセン)
洗浄ボトル
メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純粋洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
材質(本体)
タイプ
使用温度範囲(℃)
口内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628574
110502
1箱(100mL×200箱)
フタ無し:93、フタ付:96
ポリプロピレン(PP)
JPS
0~98
31.5
¥
80,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628590
110503
1箱(250mL×200箱)
フタ無し:128、フタ付:131
ポリプロピレン(PP)
JPS
0~98
31.5
¥
100,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628599
110504
1箱(500mL×100箱)
フタ無し:158、フタ付:161
ポリプロピレン(PP)
JPS
0~98
45
¥
78,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628608
110505
1箱(1000mL×50箱)
フタ無し:195、フタ付:198
ポリプロピレン(PP)
JPS
0~98
45
¥
63,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628617
151512
1箱(100mL×200箱)
フタ無し:91.5、フタ付:94
高密度ポリエチレン(HDPE)
JWS
0~75
31.5
¥
76,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628626
151513
1箱(250mL×200箱)
フタ無し:9.5、フタ付:132
高密度ポリエチレン(HDPE)
JWS
0~75
31.5
¥
96,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628635
151514
1箱(500mL×100箱)
フタ無し:152.5、フタ付:155.5
高密度ポリエチレン(HDPE)
JWS
0~75
42.5
¥
75,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628644
151515
1箱(1000mL×50箱)
フタ無し:190、フタ付:193
高密度ポリエチレン(HDPE)
JWS
0~75
42.5
¥
61,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。