NIKKO(ニッコーハンセン)
トリガー容器
トリガーセット商品です
用途
アルコール、消臭剤、水等
色
トリガー:白
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628879
13000311
1個(300mL)
300
トリガー付:192
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
41628888
13000511
1個(500mL)
500
トリガー付:215
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
41628897
13010311
1個(300mL)
300
トリガー付:210
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
41628906
13010511
1個(500mL)
500
トリガー付:221
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください