愛知時計電機
油(重油・軽油・灯油など)用 内蔵電池駆動 表示部付き微少流量計
油(重油・軽油・灯油など)用微少流量センサーOF-Zの表示付き(瞬時流量・積算流量の切り替え表示可)タイプです。リチウム電池内蔵のため、電源不要です。
用途
油(重油・軽油・灯油など)の流量確認用途
最高使用圧力(MPa)
0.5(※流体温度20℃時)
表示精度
標準取付姿勢時の瞬時(±%RD・±L/min):2・7、標準取付姿勢時の積算(±%RD):2
使用周囲温度(℃)
0~60
流体温度範囲(℃)
0~60(※凍結しないこと)
粘度(mPa・s)
流体 :0.3~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準取付姿勢
液晶表示部が地面に対して鉛直の姿勢。表示部が上、下向きの取付姿勢は不可。
使用湿度範囲(%RH)
35~85(※結露しないこと)
内容量
1個
注意
※接液部材質が流体に対して耐食性のあることをご確認下さい。
※強力な磁場やノイズ源の近くに取り付けないで下さい。
※防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使用しないで下さい。
※流れに逆流をともなう脈動があると精度に影響を及ぼします。チャッキ弁等で逆流を防止して下さい。
※直射日光や雨が当たる場所への取り付けは避けて下さい(屋内仕様)。
※流体にエアーを混入させないで下さい。精度に影響を及ぼします。
※エアー溜まりとなりやすい箇所(配管立ち下がりの上流側など)には設置しないで下さい。
※また、計測を開始する前には十分にエアー抜きを行って下さい。
※鉛直、水平配管に取り付けることができます。但し、取り付け姿勢は表示部が地面に対して鉛直となるようにして下さい。
※流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流側に取り付けて下さい。
※ウォーターハンマーなど過大圧のかからない位置へ取り付けて下さい。
※配管内に異物・油などがある場合は洗浄後にセンサーを取り付けて下さい。
※流体の流れ方向が、本体に表示してある流れ方向の矢印と合うように取り付けて下さい。
※取付位置にはメンテナンススペースを設けて下さい。
※異物の混入した流体は測定できません。混入する恐れがある場合には 200 メッシュ以上のストレーナで除去して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627655
OF10ZAWN
配管:(R)1/2
¥
78,900
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41627646
OF05ZAWN
配管:(R)1/4
¥
77,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください