CONDOR(山崎産業)
ワークチェア
昇降機能付きの定番丸型イスです。
組み立て式。
オフィス、作業場、学校などに。
用途
オフィス、作業場、学校に
背もたれ
なし
素材
レザー
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627707
YB-154C-LE
ブラック
400~500
350
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41627716
YB-155C-LE
ブラック
460~560
350
¥
21,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18216698
YB-154C-LE-W
ホワイト
400~500
350
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18216707
YB-154C-LE-R
レッド
400~500
350
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18216716
YB-155C-LE-W
ホワイト
460~560
350
¥
21,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18216725
YB-155C-LE-R
レッド
460~560
350
¥
21,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください