曜日別特売

リサイクルボックス カウンタータイプ

リサイクルボックス カウンタータイプ - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス カウンタータイプ - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス カウンタータイプ - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス カウンタータイプ - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス カウンタータイプ - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス カウンタータイプ - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス カウンタータイプ - CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス カウンタータイプ - CONDOR(山崎産業)

限られたスペースの快適性を高めるカウンタータイプのダストボックス・ゴミ箱です。
天板を物を置くスペースとして使えるため限られたスペースを有効に活用できます。天板は3種類からお選びください(スチール・メラミン化粧板・人工大理石)
においの漏れを防ぐ蓋付き。室内の快適性を守ります。

用途オフィス、公共施設、大学、病院などに質量(kg)17ホワイト容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×502×830フタの種類オープン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41627725YW-448L-ID-Sもえるゴミシール・内容器ボディ・天板:スチール、内容器:再生PP、投入口:PP
オープン
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41627734YW-449L-ID-Sビン・カンシール・内容器ボディ・天板:スチール、内容器:再生PP、投入口:PP
オープン
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41627750YW-450L-ID-Sペットボトルシール・内容器ボディ・天板:スチール、内容器:再生PP、投入口:PP
オープン
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41627759YW-448L-ID-Mもえるゴミシール・内容器ボディ:スチール、天板:メラミン化粧板、内容器:再生PP、投入口:PP
オープン
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41627768YW-449L-ID-Mビン・カンシール・内容器ボディ:スチール、天板:メラミン化粧板、内容器:再生PP、投入口:PP
オープン
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41627777YW-450L-ID-Mペットボトルシール・内容器ボディ:スチール、天板:メラミン化粧板、内容器:再生PP、投入口:PP
オープン
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41627786YW-448L-ID-Jもえるゴミシール・内容器ボディ:スチール、天板:人工大理石、内容器:再生PP、投入口:PP
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41627795YW-449L-ID-Jビン・カンシール・内容器ボディ:スチール、天板:人工大理石、内容器:再生PP、投入口:PP
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41627804YW-450L-ID-Jペットボトルシール・内容器ボディ:スチール、天板:人工大理石、内容器:再生PP、投入口:PP
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする