曜日別特売

収納ボックス カウンタータイプ

収納ボックス カウンタータイプ - CONDOR(山崎産業)収納ボックス カウンタータイプ - CONDOR(山崎産業)収納ボックス カウンタータイプ - CONDOR(山崎産業)収納ボックス カウンタータイプ - CONDOR(山崎産業)収納ボックス カウンタータイプ - CONDOR(山崎産業)

限られたスペースの快適性を高めるカウンタータイプの収納ボックスです。
天板を物を置くスペースとして使えるため限られたスペースを有効に活用できます。
事務用品や日用品、防災用品の収納など多目的に使用できます。
天板は2種類(メラミン化粧板・スチール)よりお選びください。

用途オフィス、公共施設、大学、病院などに質量(kg)17ホワイト高さ(mm)830種類片開き奥行(mm)502間口(mm)342段数2材質(ボディ)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41627820YW-474L-IDメラミン化粧板
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41627829YW-473L-IDスチール
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする