CONDOR(山崎産業)
ダストボックス分別NK-4545A
カウンターとしても使えるインテリア性の高い分別ダストボックス・ゴミ箱です。
天板がフラット形状なのでカウンターとしての利用も可能です。
内容器付でゴミの回収が簡単。
用途
オフィス、公共施設、大学、病院などに
質量(kg)
30
材質(本体)
スチール
容量(L)
42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×433×950
材質(内容器)
再生PP100%
フタの種類
オープン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627856
YW-304L-ID-J
ホワイト
人工大理石
¥
226,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41627865
YW-304L-ID-M
ホワイト
メラミン化粧天板
¥
169,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41627874
YW-304L-ID-SJ
木目シート貼り
人工大理石
¥
342,200
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41627890
YW-304L-ID-SM
木目シート貼り
メラミン化粧天板
¥
285,400
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。