曜日別特売

ダストボックス分別NK-4545C

ダストボックス分別NK-4545C - CONDOR(山崎産業)ダストボックス分別NK-4545C - CONDOR(山崎産業)ダストボックス分別NK-4545C - CONDOR(山崎産業)ダストボックス分別NK-4545C - CONDOR(山崎産業)ダストボックス分別NK-4545C - CONDOR(山崎産業)

カウンターとしても使えるインテリア性の高い分別ダストボックス・ゴミ箱です。
天板がフラット形状なのでカウンターとしての利用も可能です。
内容器付でゴミの回収が簡単。

用途オフィス、公共施設、大学、病院などに質量(kg)30材質(本体)スチール容量(L)10×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×433×950材質(内容器)PPフタの種類オープン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41627935YW-306L-ID-Jホワイト人工大理石
250,600
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41627944YW-306L-ID-Mホワイトメラミン化粧板
192,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41627960YW-306L-ID-SJ木目シート貼り人工大理石
365,400
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41627969YW-306L-ID-SM木目シート貼りメラミン化粧板
308,600
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする