ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W120cm D35cm 本体
洗練された機能美で自由自在にカスタマイズできるシリーズ什器。
組立パーツが少ないシンプル構造のため、本体・連結の組立が簡単で時間短縮できます。
新定番のグレー色が登場!モルタル調の売場づくりが可能です。
セット内容
サイドフレーム×2、ジョイントバー×1、ジョイナーセット×1、天枠×1
材質/仕上
スチール/粉体塗装
色
グレー
耐荷重(kg)
150
奥行き(cm)
36.9
商品タイプ
本体
間口(cm)
125.4
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※安全のため、H180cm以上を単体でご使用の際は、別売/補強バー(61-809-33-1)の取り付けをおすすめします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635888
265-1321
13.9
135
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41635897
265-1322
14.7
150
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41635906
265-1323
15.9
180
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41635915
265-1324
17.3
210
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41635924
265-1325
18.7
240
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,469
~
/
税込
¥
1,616
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,403
~
/
税込
¥
2,643
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,738
~
/
税込
¥
4,112
~
離島
数量1につき
¥
3,738
~
/
税込
¥
4,112
~