シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK W120cm D40cm 連結用

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK W120cm D40cm 連結用 ストア・エキスプレス シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK W120cm D40cm 連結用 ストア・エキスプレス シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK W120cm D40cm 連結用 ストア・エキスプレス シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK W120cm D40cm 連結用 ストア・エキスプレス シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK W120cm D40cm 連結用 ストア・エキスプレス シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK W120cm D40cm 連結用 ストア・エキスプレス シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK W120cm D40cm 連結用 ストア・エキスプレス シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK W120cm D40cm 連結用 ストア・エキスプレス

洗練された機能美で自由自在にカスタマイズできるシリーズ什器。
組立パーツが少ないシンプル構造のため、本体・連結の組立が簡単で時間短縮できます。
クールでスタイリッシュなブラックフレームで、お店の個性を引き出します。【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。

セット内容サイドフレーム×1、ジョイントバー×1、ジョイナーセット×1、天枠×1 材質/仕上スチール/粉体塗装 ブラック 耐荷重(kg)150 奥行き(cm)41.9 商品タイプ連結 間口(cm)122.9 内容量1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※安全のため、H180cm以上を単体でご使用の際は、別売/補強バー(61-809-33-3)の取り付けをおすすめします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
265-2241 41636834
265-2241 41636834
41636834 265-2241 9.9 135
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
265-2242 41636850
265-2242 41636850
41636850 265-2242 10.3 150
22,980
25,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
265-2243 41636859
265-2243 41636859
41636859 265-2243 11 180
23,980
26,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
265-2244 41636868
265-2244 41636868
41636868 265-2244 11.7 210
24,980
27,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
265-2245 41636877
265-2245 41636877
41636877 265-2245 12.4 240
24,980
27,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,136 / 税込 1,250
北海道地方 数量1につき 1,859 / 税込 2,045
沖縄地方 数量1につき 2,891 / 税込 3,180
離島 数量1につき 2,891 / 税込 3,180

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする