曜日別特売

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE用 木棚セット W90cm D35cmタイプ

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE用 木棚セット W90cm D35cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE用 木棚セット W90cm D35cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE用 木棚セット W90cm D35cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE用 木棚セット W90cm D35cmタイプ - ストア・エキスプレス

ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。
逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。

セット内容木棚×1、受け金具×2材質棚:木製、強化コート紙貼り/受け金具:スチール製、粉体塗装耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35内容量1セット
注意
※強化コート紙の木棚にはアルコール類を含有している液剤の使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41636920265-3111(色・柄)エクリュ
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41636929265-3141(色・柄)エクリュ
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41636938265-3171(色・柄)ラスティック柄
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする