ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK用 木棚セット W90cm D40cmタイプ
ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。
逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容
木棚×1、受け金具×2
材質
棚:木製、強化コート紙貼り/受け金具:スチール製、粉体塗装
耐荷重(kg)
30
棚板厚さ(mm)
26
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×40
内容量
1セット
注意
※強化コート紙の木棚にはアルコール類を含有している液剤の使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41637130
265-3213
(色・柄)エクリュ
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41637139
265-3243
(色・柄)エクリュ
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41637148
265-3273
(色・柄)ラスティック柄
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650