ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 ガラス棚セット W90cm D35cmタイプ
ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。
逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容
ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ガラス実寸:89.8×34.6
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41637245
265-4105
透明ガラス:5mm厚/受け金具・スペーサー:スチール製/クロームメッキ
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41637254
265-4108
透明ガラス:8mm厚/受け金具・スペーサー:スチール製/クロームメッキ
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650