曜日別特売

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 ガラス棚セット W120cm D40cmタイプ

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 ガラス棚セット W120cm D40cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 ガラス棚セット W120cm D40cmタイプ - ストア・エキスプレス

ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。
逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。

セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:119.8×39.6内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41637315265-4408透明ガラス:8mm厚/受け金具・スペーサー:スチール製/クロームメッキ8
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41637306265-4405透明ガラス:5mm厚/受け金具・スペーサー:スチール製/クロームメッキ5
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする