曜日別特売

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」W90cm用 ガイドワイヤー

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」W90cm用 ガイドワイヤー - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」W90cm用 ガイドワイヤー - ストア・エキスプレス

スリットピッチ(2.5cm)で高さ調節ができるワイド方向のこぼれ止めです。

材質スチール製/粉体塗装直径(Φmm)6幅(cm)90タイプ内容量1本
注意
別売/欄干用プライスレール(61-784-93)がご利用いただけます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(1)ホワイト416373405592-4725ホワイト
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
(2)ブラック416373495592-4721ブラック
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする