ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 天板 W90 D35cmタイプ
天枠に上からはめ込むだけで簡単に設置できます。
材質
木製/低圧メラミン化粧板
幅(cm)
87.8
耐荷重(kg)
30
棚板厚さ(mm)
9
奥行き(cm)
34.3
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41637394
265-50
エクリュ
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41637410
265-40
ホワイト
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41637419
265-60
ラスティック柄
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650