ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け木棚 W120cmタイプ
1台で段違い・両面展開ができる木棚セットです。
セット内容
木棚×1、スリット直付ブラケット×1
材質
棚:木製、強化コート紙貼り/ブラケット:スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
25
棚板厚さ(mm)
26
寸法(幅W×奥行D)(cm)
119.8×30
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41637857
265-5110
エクリュ
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41637866
265-5410
ホワイト
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41637875
265-5710
ラスティック柄
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650