ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け角バーハンガー
1台で両面展開ができ、ボリューム陳列が可能です。
セット内容
ミニ角バー×1、ブラケット×2 スペーサー×1
材質
スチール製/クロームメッキ
耐荷重(kg)
全体25 (フェイスアウトハンガー使用時:片面5以内)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
幅(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41637884
265-810
スリット芯々88.8cm専用
角バー:88.4/14×24mm角
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41637900
265-811
スリット芯々118.8cm専用
角バー:118.4/14×24mm角
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650