ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 角バーセット
セット内容
角バー×1、受け金具×2
材質
スチール製/クロームメッキ
耐荷重(kg)
30
内容量
1セット
注意
※バーの位置はセンターから5cm間隔で2ヶ所に移動できます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41637918
265-6200
角バー:118.5/14×24mm角
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41637936
265-6400
角バー:118.5/14×24mm角
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41637909
265-6100
角バー:88.5/14×24mm角
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41637927
265-6300
角バー:88.5/14×24mm角
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650