ストア・エキスプレス
シリーズ什器用 木製フォールディング収納トロッコ W120cm D35cmタイプ
少ないパーツで組み立て簡単!表面がメラミン仕上げなので汚れ・キズが付きにくい!
材質
木製/メラミン化粧板
質量(kg)
11.7
耐荷重(kg)
20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×278×218
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
116.4×32.2×32
内容量
1台
注意
前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41637979
3745-15920
エクリュ
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41637988
3745-15915
ホワイト
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41637997
3745-15925
ラスティック柄
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,089
~
/
税込
¥
1,198
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,782
~
/
税込
¥
1,960
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,772
~
/
税込
¥
3,049
~
離島
数量1につき
¥
2,772
~
/
税込
¥
3,049
~