曜日別特売

シリーズ什器用 木製収納トロッコ W90cm D35cmタイプ

シリーズ什器用 木製収納トロッコ W90cm D35cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器用 木製収納トロッコ W90cm D35cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器用 木製収納トロッコ W90cm D35cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器用 木製収納トロッコ W90cm D35cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器用 木製収納トロッコ W90cm D35cmタイプ - ストア・エキスプレス
材質木製/強化コート紙貼り質量(kg)6.9耐荷重(kg)20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)804×280×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×32×32内容量1台
注意
前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D35cmタイプをお求めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(1)エクリュ416380063745-5309エクリュ
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(2)ホワイト416380153745-5209ホワイト
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(3)ラスティック柄416380243745-5609ラスティック柄
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする