ストア・エキスプレス
シリーズ什器用 木製収納トロッコ W120cm D35cmタイプ
材質
木製/強化コート紙貼り
質量(kg)
8.6
耐荷重(kg)
20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1104×280×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
116.4×32×32
内容量
1台
注意
前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D35cmタイプをお求めください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638040
3745-5312
エクリュ
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41638049
3745-5212
ホワイト
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41638058
3745-5612
ラスティック柄
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
761
~
/
税込
¥
837
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,244
~
/
税込
¥
1,368
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,935
~
/
税込
¥
2,129
~
離島
数量1につき
¥
1,935
~
/
税込
¥
2,129
~