ストア・エキスプレス
シリーズ什器用 木製台輪ステージ W90cm D35cmタイプ
天板と台輪が同色なので、一体感ある仕上がりになっています。
材質
木製/強化コート紙貼り
質量(kg)
5.2
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89.8×35×8 /台輪部:86.1×32.5×5.5
内容量
1台
注意
アジャスター付き
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638067
981-1400
エクリュ
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41638076
981-7502
ホワイト
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41638085
981-1440
ラスティック柄
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
559
~
/
税込
¥
615
~
北海道地方
数量1につき
¥
914
~
/
税込
¥
1,005
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,421
~
/
税込
¥
1,563
~
離島
数量1につき
¥
1,421
~
/
税込
¥
1,563
~