ストア・エキスプレス
シリーズ什器用 木製台輪ステージ W120cm D35cmタイプ
天板と台輪が同色なので、一体感ある仕上がりになっています。
材質
木製/強化コート紙貼り
質量(kg)
6.3
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
119.8×35×8 /台輪部:116.1×32.5×5.5
内容量
1台
注意
アジャスター付き
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638094
981-1405
エクリュ
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41638110
981-7602
ホワイト
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41638119
981-7604
ラスティック柄
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
~
/
税込
¥
660
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
離島
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~