ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネル W90cm H135cmタイプ
セット内容
背面有孔パネル×1枚
材質
木製/強化コート紙貼り
寸法(mm)
穴の芯々:25
高さ(cm)
135
パネル厚(mm)
5
寸法(幅W×高さH)(cm)
90.2×124
パネル穴径(Φmm)
6
内容量
1枚
注意
※単品ではご使用いただけません。
※別途、パネル取付け金具(61-809-9)をご購入ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638128
265-960
エクリュ
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41638137
265-950
ホワイト
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41638146
265-970
ラスティック柄
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650