ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W90cm H240cmタイプ
セット内容
背面有孔パネル×2
材質
木製/強化コート紙貼り
寸法(mm)
穴の芯々:25
高さ(cm)
240
パネル厚(mm)
5
寸法(幅W×高さH)(cm)
90.2×(169+60)
パネル穴径(Φmm)
6
内容量
1セット
注意
※単品ではご使用いただけません。
※別途、パネル取付け金具(61-809-9)をご購入ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638250
265-7105
エクリュ
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41638259
265-7405
ホワイト
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41638268
265-7705
ラスティック柄
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
699
~
/
税込
¥
769
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,143
~
/
税込
¥
1,257
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,778
~
/
税込
¥
1,956
~
離島
数量1につき
¥
1,778
~
/
税込
¥
1,956
~