曜日別特売

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W120cm H240cmタイプ

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W120cm H240cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W120cm H240cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W120cm H240cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W120cm H240cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W120cm H240cmタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W120cm H240cmタイプ - ストア・エキスプレス
セット内容背面有孔パネル×2材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25高さ(cm)240パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)120.2×(169+60)パネル穴径(Φmm)6内容量1セット
注意
※単品ではご使用いただけません。
※別途、パネル取付け金具(61-809-9)をご購入ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41638399265-7115エクリュ
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41638408265-7415ホワイト
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41638417265-7715ラスティック柄
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥776~/税込¥854~
北海道地方数量1につき¥1,269~/税込¥1,396~
沖縄地方数量1につき¥1,974~/税込¥2,171~
離島数量1につき¥1,974~/税込¥2,171~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする