ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 補強バー
ラテラル・ロコ用の補強パーツです。
強度が必要な場合は、補強バーを取り付けてご使用ください。
セット内容
補強バー×2
材質
スチール製/粉体塗装
厚さ(mm)
3
寸法(cm)
21×1.6
内容量
1セット
注意
※安全のため、H180cm以上を単体でご使用の際は、補強バーの取り付けをおすすめします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638819
265-7
グレー
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41638828
265-5
ホワイト
¥
589
¥
648
(税込)
取扱停止中
返品不可
41638837
265-6
ブラック
¥
589
¥
648
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください