曜日別特売

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ グレー

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ グレー - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ グレー - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ グレー - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ グレー - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ グレー - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ グレー - ストア・エキスプレス
材質スチール製/粉体塗装直径(Φmm)外枠:8/中:3ピッチ(cm)(ネット)5
注意
※H150~H210cmに取り付ける場合は、下部に約30cmの隙間ができます。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
高さ(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(1)H135・150cm用41638846265-83011台ネット×1、取付金具セット×1135・150用89.8×119.8
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(2)H180cm用41638855265-83031台ネット×1、取付金具セット×1180用89.8×149.8
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(3)H210cm用41638864265-83041台ネット×1、取付金具セット×1210用89.8×179.8
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(4)H240cm用41638880265-83051セットネット×2 取付金具セット×1240用89.8×224.6(179.8+44.8)
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする