ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ ホワイト
材質
スチール製/粉体塗装
直径(Φmm)
外枠:8/中:3
ピッチ(cm)
(ネット)5
注意
※H150~H210cmに取り付ける場合は、下部に約30cmの隙間ができます。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
高さ(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638889
265-8101
1台
ネット×1、取付金具セット×1
135・150用
89.8×119.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41638898
265-8103
1台
ネット×1、取付金具セット×1
180用
89.8×149.8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41638907
265-8104
1台
ネット×1、取付金具セット×1
210用
89.8×179.8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41638916
265-8105
1セット
ネット×2 取付金具セット×1
240用
89.8×224.6(179.8+44.8)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650