ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ホワイト
材質
スチール製/粉体塗装
直径(Φmm)
外枠:8/中:3
ピッチ(cm)
(ネット)5
注意
※H150~H210cmに取り付ける場合は、下部に約30cmの隙間ができます。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
高さ(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41639004
265-8111
1台
ネット×1、取付金具セット×1
135・150用
119.8×119.8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41639020
265-8113
1台
ネット×1、取付金具セット×1
180用
119.8×149.8
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41639029
265-8114
1台
ネット×1、取付金具セット×1
210用
119.8×179.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41639038
265-8115
1セット
ネット×2 取付金具セット×1
240用
119.8×224.6(179.8+44.8)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
~
/
税込
¥
660
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
離島
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~