曜日別特売

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ブラック

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ブラック - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ブラック - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ブラック - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ブラック - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ブラック - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W120cmタイプ ブラック - ストア・エキスプレス
材質スチール製/粉体塗装直径(Φmm)外枠:8/中:3ピッチ(cm)(ネット)5
注意
※H150~H210cmに取り付ける場合は、下部に約30cmの隙間ができます。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
高さ(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(1)H135・150cm用41639047265-82111台ネット×1、取付金具セット×1135・150用119.8×119.8
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(2)H180cm用41639056265-82131台ネット×1、取付金具セット×1180用119.8×149.8
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(3)H210cm用41639065265-82141台ネット×1、取付金具セット×1210用119.8×179.8
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(4)H240cm用41639074265-82151セットネット×2 取付金具セット×1240用119.8×224.6(179.8+44.8)
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする